商品単品

RJ-2405 男女兼用カーディガン RJ-2405 ナガイレーベン 12944316 RJ-2405 男女兼用カーディガン RJ-2405 ナガイレーベン 12944316 RJ-2405 男女兼用カーディガン RJ-2405 ナガイレーベン 12944316 RJ-2405 男女兼用カーディガン RJ-2405 ナガイレーベン 12944316 RJ-2405 男女兼用カーディガン RJ-2405 ナガイレーベン 12944316 RJ-2405 男女兼用カーディガン RJ-2405 ナガイレーベン 12944316

男女兼用カーディガン RJ-2405

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12944316 品番 RJ-2405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動きやすいニット素材を使用した男女兼用カーディガン。さまざまなインナーに合わせやすいシンプルなデザインです。
家庭洗濯可能な商品の為、清潔にご着用いただけます。
男女兼用
両腰ポケット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 ディープネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル90 綿10(制電糸入り) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)72 バスト(cm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする