商品単品

男女兼用スクラブ JY-1322

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12944578 品番 JY-1322
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アシンメトリーな衿配色のシンプルな男女兼用スクラブ。左腰にペンなどを掛けられる3連ループや、底にマチを付け容量を大きくした両腰ポケットが機能性を高めています。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。
男女兼用
フロントファスナー開き
アシンメトリー配色袖デザイン
左腰上3連ループ
スマホ対応内ポケット(右腰)
右腰シングルループ
両腰マチ付きポケット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 ピンク サイズLL 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 バスト(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする