商品単品

RT-50620 男女兼用スクラブ RT-50620 ナガイレーベン 12945111 RT-50620 男女兼用スクラブ RT-50620 ナガイレーベン 12945111

男女兼用スクラブ RT-50620

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12945111 品番 RT-50620
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

さらさらタッチのポリエステル織物素材です。
濃色でも他のポリステルに移染しにくい素材です。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 ブルー サイズS 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 配色:ポリエステル95 ナイロン5(制電糸入り) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)19 着丈(cm)68 バスト(cm)96 ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする