商品単品
ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ RT-50620
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12945147
品番
RT-50620
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
さらさらタッチのポリエステル織物素材です。
濃色でも他のポリステルに移染しにくい素材です。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
色
ブルー
サイズ
BL
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り) 配色:ポリエステル95 ナイロン5(制電糸入り)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
74
バスト(cm)
126
ポケット
左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット