APデリ- 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×48袋) 注文コード12945295 品番110-110 エコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

個食対応の透明カップ容器。蓋は安全なエッジ加工&蓋を開けるときに便利なつまみ付き。安定した積み重ねが可能。カチッと密封できる内嵌合蓋。

材質エコAPET 直径(Φmm)110 高さ(mm)31 再生材使用率(%)80 商品タイプ本体 再生材使用使用
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする