エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 汎用カップ
APデリ- 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×32袋)
注文コード
12945304
品番
130-90 エコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
個食対応の透明カップ容器。蓋は安全なエッジ加工&蓋を開けるときに便利なつまみ付き。安定した積み重ねが可能。カチッと密封できる内嵌合蓋。
材質
エコAPET
直径(Φmm)
129
高さ(mm)
22
再生材使用率(%)
80
商品タイプ
本体
再生材使用
使用
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980