啓文社
啓文社の 育苗・誘引・接木
啓文社の 接木
育苗ローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12945409
品番
IR-1250
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
育苗箱の縦4枚、横2枚に対応可能です。
柄の角度調整が5段階まで可能で、お好みの角度でしっかりと固定します。
新機能として柄の長さを調整することが可能になりました。
生育に応じた重量調整も可能です。
仕様
柄の調整:5段階
ローラー幅(mm)
1250
本体質量(kg)
18
柄長さ(mm)
2000〜2800
ローラー径(Φmm)
220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません