QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) ブラック 注文コード12945445 品番QAW-17030-a
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 長さ(cm)ヘア部:フロント14〜15、サイド・バック約16 寸法(cm)装着部:12.0×3.0
注意
※<ご使用上の注意>◆使用目的以外でのご使用はしないでください。◆当製品の保管は高温多湿および直射日光を避けて保管ください。◆ウィッグが濡れた状態でのブラシやコームのご使用は避けてください。スタイルが崩れる原因となります。◆熱いお湯でのシャンプーや、もみ洗いは避けてください。◆ハードスプレーや、テクスチャーが硬いハードなセット力があるワックスなどは、洗っても落としきれない場合がありますのでお避け下さい。◆ヘア部の耐熱温度は180℃(推奨温度140℃)です。ヘアアイロンなどをご使用の際はご注意ください。◆ウィッグは、品質を維持するため、お届け時の化粧箱に保管することを推奨します。樹脂製のマネキンヘッドでの保管は避けてください。素材から出る成分によりウィッグの面ファスナーの接着剤が軟化し、接着性が弱まることがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする