注意
※<ご使用上の注意>◆使用目的以外でのご使用はしないでください。◆当製品の保管は高温多湿および直射日光を避けて保管ください。◆ウィッグが濡れた状態でのブラシやコームのご使用は避けてください。スタイルが崩れる原因となります。◆熱いお湯でのシャンプーや、もみ洗いは避けてください。◆ハードスプレーや、テクスチャーが硬いハードなセット力があるワックスなどは、洗っても落としきれない場合がありますのでお避け下さい。◆ヘア部の耐熱温度は180℃(推奨温度140℃)です。ヘアアイロンなどをご使用の際はご注意ください。◆ウィッグは、品質を維持するため、お届け時の化粧箱に保管することを推奨します。樹脂製のマネキンヘッドでの保管は避けてください。素材から出る成分によりウィッグの面ファスナーの接着剤が軟化し、接着性が弱まることがあります。