QAMOJI(カモジ)
QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
色
ブラック
注文コード
12945479
品番
QAW-17030-as
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
長さ(cm)
ヘア部:フロント12~13、サイド・バック約14
寸法(cm)
装着部:12.0×3.0
注意
※<ご使用上の注意>◆使用目的以外でのご使用はしないでください。◆当製品の保管は高温多湿および直射日光を避けて保管ください。◆ウィッグが濡れた状態でのブラシやコームのご使用は避けてください。スタイルが崩れる原因となります。◆熱いお湯でのシャンプーや、もみ洗いは避けてください。◆ハードスプレーや、テクスチャーが硬いハードなセット力があるワックスなどは、洗っても落としきれない場合がありますのでお避け下さい。◆ヘア部の耐熱温度は180℃(推奨温度140℃)です。ヘアアイロンなどをご使用の際はご注意ください。◆ウィッグは、品質を維持するため、お届け時の化粧箱に保管することを推奨します。樹脂製のマネキンヘッドでの保管は避けてください。素材から出る成分によりウィッグの面ファスナーの接着剤が軟化し、接着性が弱まることがあります。
商品説明動画
参考になった