モノタロウの 溶接トーチ
モノタロウの アルゴン溶接トーチ用交換部品
モノタロウの 電極棒
タングステン電極棒 トリウム入り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
12945610
品番
-
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。
約2%のトリウムを含みます。
用途
TIG溶接
タイプ
トリウム
表面処理
研磨品
寸法(Φmm×Lmm)
2.0×150
溶接電流(A)
135〜150
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
2
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※トリウムには微量の放射性物質があり、肺に対して悪影響があります。電極棒研磨時には必ず防塵マスクを着用してください。電極棒研磨の際、発生する削粉などの処理については十分ご留意ください。
また溶接ヒュームの吸引を防ぐため換気は十分に行ってください。
※パッケージのデザインは予告なく変更される場合があります。