エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 仕出・折箱・重箱
WPS-角 エコ蓋付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×6袋)
注文コード
12980469
品番
270-270V市松金
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
WPS-角シリーズ、蓋付きの折箱容器です。仕切り付きの内装(別売)で、セットメニュー提案の幅が広がります。
材質
[本体]PSP、[蓋]エコAPET
寸法(mm)
270×270×48
色
市松金
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※内装は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980