エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 仕出・折箱・重箱
WPS-角 エコ蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×9袋)
注文コード
12980496
品番
255-220V柾目朱
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明蓋付きの折箱。かぶせタイプ。
材質
PSP
寸法(mm)
255×220×48
色
柾目朱
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※内装は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980