用途ワークウェア(電熱ウェア)。
セット内容0052AZ電熱ベスト1枚、マルチモバイルバッテリー6700mAh1個、本体充電用MicroUSBケーブル1個
種別ベスト
色ブラック
サイズL
質量(g)140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:97×64×23.5
胸囲(cm)107
混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
肩幅(cm)36.5
着丈(cm)63.5
連続使用時間(時間)(弱)約35度の場合は約3・(中)約45度の場合は約2.5・(強)約55度は約2
機能軽量・発熱・防寒
温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55
バッテリー電圧(V)3.6
裾廻り(cm)103
充電時間(時間)目安約4.5(2Aアダプタ使用時)
アームホール(cm)60
充放電回数(回)目安約300