電熱長袖インナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12992956 品番 0058AZ LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。
普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。
電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。
背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。
出力5V/2.0〜3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。
欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。

用途ワークウェア(電熱ウェア)。 種別長袖Tシャツ ブラック サイズLL 胸囲(cm)115 混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)69 機能軽量・発熱・防寒 温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55 裾廻り(cm)111 アームホール(cm)21
注意
※本製品はバッテリーを付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
社内事務処理・運転の際
株式会社ユニーク 様 (卸売・小売業)

電源を入れてすぐに暖かくなるので、朝、事務所が冷えてる時や、車が暖まるまで非常に重宝しています。事務所に一人でいるときは暖房もいらないので電気代の節約になるかも。たまにいつのまにか電源が落ちていることがありますが、バッテリーとの相性とかがあるのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする