アルテモンド
Jリネン 生地
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
生成
生成
オフ白
アイボリー
アンバーブラウン
ダークローズ
ラベンダー
ダークネイビー
ミスティーグレー
ブラック
スモーキーピンク
オパールグリーン
グレイッシュブルー
ナチュラルベージュ
セラドングリーン
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12993769
品番
JX01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
使い込んでいくうちに、日常になじんだ色味や風合いに変化していくリネン。肌にふれるたびに感じるやわらかさが贅沢なひとときを演出します。
用途
カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、袋物、マスク、パジャマ、アウターウェアなど、
色
生成
長さ(m)
25
幅(cm)
158
混率(%)
麻100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200