JX14 Jリネン 生地 アルテモンド 12993884

Jリネン 生地

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
ナチュラルベージュ
内容量1個注文コード12993884品番JX14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

使い込んでいくうちに、日常になじんだ色味や風合いに変化していくリネン。肌にふれるたびに感じるやわらかさが贅沢なひとときを演出します。

用途
カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、袋物、マスク、パジャマ、アウターウェアなど、
ナチュラルベージュ長さ(m)25幅(cm)158混率(%)麻100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする