いつものごちそう 猫缶 3P

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(160g×3個) 原材料かつお・まぐろ、かにかま、増粘安定剤(加工でん粉)、ビタミンE、タウリン 注文コード12995108 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は原材料など4種類から選べます 他の種類を見る

かつおとまぐろの血合肉ベースの水煮仕立て
タウリン、ビタミンE配合
お得なマルチパック

成分たんぱく質17.0%以上、脂質1.5%以上、粗繊維1.0%以下、灰分2.0%以下、水分76.0%以下、カロリー110kcal/100g タイプかつお&まぐろ かにかま入り 容量(g)480 アズワン品番64-6533-70 原材料かつお・まぐろ、かにかま、増粘安定剤(加工でん粉)、ビタミンE、タウリン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
保護猫のおやつ
その他業種

保護した猫たちのおやつとしてあげています。どの猫もおいしそうに食べてくれるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする