いつものごちそう 猫缶

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 原材料かつお・まぐろ、増粘多糖類、ビタミンE 注文コード12995117 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は原材料など5種類から選べます 他の種類を見る

かつおとまぐろの血合肉ベースのゼリー仕立て
ビタミンE配合
お得な大容量サイズ

成分たんぱく質13.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.0%以下、水分84.0%以下、カロリー80kcal/100g タイプかつお&まぐろ 容量(g)400 アズワン品番64-6533-71 原材料かつお・まぐろ、増粘多糖類、ビタミンE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12995126
2024-03-21
用途:
地域猫のごはん
卸売・小売業

安価で大容量なのが助かります。魚の臭いがしっかりするウェットフードです。

1人が参考にしています
対象商品:
12995135
2024-01-04
用途:
飼い猫の餌
医療・福祉・介護関連業

ドライフードと混ぜてあげていますが、美味しそうに食べています。あっという間に完食します。

2023-06-27
用途:
猫の食事
その他業種

夏バテで他社の餌を食べなくなって
此方に注文
食べる様になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする