いつものごちそう お魚ミックス

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70g) 原材料かつお、まぐろ、チキン、増粘多糖類 注文コード12995169 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
この商品は原材料など6種類から選べます 他の種類を見る

いつものごちそう かつお&まぐろ

成分たん白質10%以上、脂質0.1%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3%以下、水分86%以下、カロリー45kcal/100g タイプかつお・まぐろ チキン入り 容量(g)70 アズワン品番64-6533-76 原材料かつお、まぐろ、チキン、増粘多糖類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12995214
2025-01-06
用途:
ねこのおやつ
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

魚系を好まないので、チキン系が15歳以上でしかなく、試しに送料の金額合わせで購入してみたんですが、
正解でした。一瞬でなくなってしまい、ちゅーる並の勢い。次回も送料金額合わせに買ってみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする