新ダイワ
背負式エンジンブロワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12995248
品番
EB3083
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
圧倒的な大風量モデル
30.3m3/minの大風量を実現。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせますで、清掃作業がはかどります。
クルーズコントロールレバー採用
ハーネスシステム&ベンチレーション機能
用途
造園、緑地管理作業に
使用燃料
混合燃料
風量(m
3
/min)
30.3
風速(m/s)
94.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×526×544
乾燥質量(kg)
10.6
燃料タンク容量(L)
2.56
スパークプラグ
NGK CMR7H
キャブレター
ダイヤフラム
始動方式
リコイルスタータ
排気量(cm
3
)
79.9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません