※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードレスチップソーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12995440 品番HSC-41MX
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。
質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。
直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。

用途鉄筋切断に。 付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース トラスコ品番364-9480 切断能力(mm)SD390/SD490 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする