※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オグラ
オグラの 充電工具 本体
オグラの 切断
オグラの 充電式カッタ
コードレス油圧式パンチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
431-5195
注文コード
12995449
品番
N208WDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥275,000
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ作業に
トラスコ品番
431-5195
電源(V)
100
フトコロ(mm)
40
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
20
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
40
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません