※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードレス油圧式パンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番431-5198 注文コード12995458 品番N209WDS
参考基準価格(税別)¥314,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ作業に

トラスコ品番431-5198 電源(V)100 フトコロ(mm)40 最大穴あけ能力(mm) 鉄工20 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)40 最大穴あけ能力(mm) ステンレス9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする