※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オグラ
オグラの 充電工具 本体
オグラの 切断
オグラの 充電式カッタ
コードレス油圧式パンチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
431-5196
注文コード
12995467
品番
156WDS
参考基準価格(税別)
¥268,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ作業に
トラスコ品番
431-5196
電源(V)
100
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
15
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
40
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません