※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードレス鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12995476 品番DCC2036BLHNN
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SD390・20mm以下切断可能です。
切断速度 約4秒
ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター
1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。
360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。

トラスコ品番417-9672 セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610) 切断能力(mm)20 バッテリー電圧(V)36 切断速度(秒)4
注意
※本体のみ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする