WONDER WELDER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12995835 品番YS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。
オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。
前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。
0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。
ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。
二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。
タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。

仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板 寸法(mm)シボリ:0.6〜1.0 質量(kg)33 周波数(Hz)50/60 制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御) コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含 容量(kVA)使用率:11 入力電圧(V)単相200 使用率(%)3(JIS C9305) 安全装置30Aノーヒューズブレーカー タイマー0.05〜0.5秒連続可変式 スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット 入力容量(kVA)23

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする