仕様片面スポット:0.3mm鋼板、ステンレス板
寸法(mm)シボリ:0.6〜1.0
質量(kg)20
周波数(Hz)50/60
制御方式サイリスタ位相制御
コード長さ(m)入力側2スケア、6/出口側38スケア、1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×185×260
容量(kVA)使用率:8
入力電圧(V)単相200
使用率(%)4(JIS C9305)
安全装置30Aノーヒューズブレーカー
タイマー0.05〜0.5秒連続可変式
スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット
入力容量(kVA)16