カチックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12995878 品番 3002509-0054-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

パイプとパイプをクロスに留めます。本体のリブ加工・仮止め加工で強度及び施工性に優れています。クサビの先端曲げ加工・戻り防止加工で作業性に優れています。

用途ハウス用部材。 適合19×19mm 質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:40×65×47、セット袋:150×95×50 質量(g/セット)700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12995930
2026-02-10
用途:
玉物空中栽培ネット用櫓のクロスジョイント
書聲会猪岡道場 様 (教育・研究機関)

価格相応のガッチリガードで、かぼちゃ、スイカの空中栽培に、最適。多少の風にもびくともしません。丈夫なジョイント結合力には感謝です。10cm目合の果菜ネットを使えばわざわざ成果防護用の一玉用袋ネットも要りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする