東都興業
東都興業の ビニールハウス・温室
東都興業の ビニールハウス部材
東都興業の ビニールハウス用ユニバーサルジョイント
コーナージョイント2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
12995957
品番
3003618-0054-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途
ハウス用部材。
適合
25用
質量(g)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:55×190×35、セット袋:180×170×40
質量(g/セット)
1000
適合部材
ピニペットEX/ニューオキペット