ドアパイプジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12995975 品番 3006865-0054-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

ビニペットとパイプをクロスに留めます(クサビ中打ち式)。ビニペットとパイプの間にクサビを打ち込むため、パイプ背面に出っ張りができません。クサビに抜け防止用ストッパーがあるため、安全で振動に強くしっかりと固定します。

用途ハウス用部材。 適合22用 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:70×54×45、セット袋:155×100×60 質量(g/セット)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする