3008647-0054-0 ヒロパイプジョイント 東都興業 12996009

3008647-0054-0 ヒロパイプジョイント 東都興業 12996009
3008647-0054-0 ヒロパイプジョイント 東都興業 12996009
3008647-0054-0 ヒロパイプジョイント 東都興業 12996009
3008647-0054-0 ヒロパイプジョイント 東都興業 12996009

ヒロパイプジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合22×22mm
内容量1袋(10個)注文コード12996009品番3008647-0054-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。

用途
ハウス用部材。
適合22×22mm質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:70×52×43、セット袋:150×80×60質量(g/セット)700適合部材ピニペットEX/ダブルペット/ツユトール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする