ヒロパイプジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12996018 品番 3008650-0054-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。

用途ハウス用部材。 適合25×25mm 質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:70×52×45、セット袋:155×85×60 質量(g/セット)700 適合部材ピニペットEX/ダブルペット/ツユトール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする