東都興業
東都興業の ビニールハウス・温室
東都興業の ビニールハウス部材
東都興業の 継手
OP平行パイプジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12996027
品番
3001305-0054-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ビニペット・オキペットとパイプを平行に留めます。
用途
ハウス用部材。
適合
19用
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:65×41×35、セット袋:160×85×25
質量(g/セット)
400
適合部材
ピニペットEX/ニューオキペット