東都興業
東都興業の ビニールハウス・温室
東都興業の ビニールハウス部材
東都興業の 継手
OP平行パイプジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12996045
品番
3001307-0054-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ビニペット・オキペットとパイプを平行に留めます。
用途
ハウス用部材。
適合
25用
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:65×47×35、セット袋:185×80×26
質量(g/セット)
500
適合部材
ピニペットEX/ニューオキペット