ME自在T字キャップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12996088 品番 3004647-0054-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。

用途ハウス用部材。 適合25×22mm 質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:35×105×35、セット袋:150×110×60 質量(g/セット)700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12996097
2024-01-04
用途:
自宅前でのバーベキューハウス
有限中本 様 (農・林・水産業)

汎用性が高くコストパフォーマンスにも優れており今回選択し満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
12996097
2023-06-23
用途:
屋外で使用

腐食が心配で、すべてクリアコートで防錆処理し、ビスをステンレス製に交換して使用している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする