東都興業
東都興業の ビニールハウス・温室
東都興業の ビニールハウス部材
東都興業の ビニールハウス用ユニバーサルジョイント
ダブルユニバーサル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12996167
品番
3006373-0054-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。
用途
ハウス用部材。
適合
25×25mm
セット内容
ユニバーサル金具×10個、ボルト×5個、ナット×5個
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:90×25×35、セット袋:135×110×65
質量(g/セット)
600
注意
※本品は片側パーツ(ユニバーサル金具)の10個入りです。使用例画像の使い方をされる場合、本品は「5組」となります。