東都興業
東都興業の ビニールハウス・温室
東都興業の ビニールハウス部材
東都興業の ビニールハウス部材その他
スノポー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12996185
品番
3011900-0054-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
突然の降雪にハウスを補強します。峰パイプ(ハウスの天井)に取り付けたスノポーに支柱を差し込むことでハウスの耐雪強度を上げます。
用途
ハウス用部材。
適合
峰パイプ:Φ19.1mm〜Φ31.8mm/番線:Φ1.2mm〜Φ2.0mm/支柱:Φ38.1mm〜Φ48.6mm
質量(g)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:245×115×36、セット袋:300×170×50
質量(g/セット)
600