HGパッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12996264 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。

用途軽量で使いやすく、経済的です。 材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。 質量(g)単品:14、袋:140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:16×100×16、袋:115×105×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12996307
2026-03-06
用途:
ビニールハウスのビニール押さえ
寺田デンキ 様

古いビニールハウスで錆びが出来てしまい以前は塗装をしていましたがケーブルカバーで使用していたコルゲートカバーで骨組みに被せその上に農ビカバー固定用に使用しています。通常ならば20mm巾のパッカーですがコルゲートカバーの厚みをプラスして25mmのパッカーで昨年まで使用していましたが少し無理があり今年は28mmでやってみようと思っています。

対象商品:
12996316
2025-08-16
用途:
ビニールを止めるのに使用
農・林・水産業

パチっとビニールを押さえられ、
風が吹いても固定されるので重宝しています。

2025-04-13
用途:
防風ネット
その他業種

ワンタッチの取り付け作業が楽で、物が丈夫で最高でした。

対象商品:
12996307
2024-09-16
用途:
蚊帳取り付け
製造業

やっと見つけた28mmパッカーです。 SUS Gフレームに蚊帳を付けるのに使いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする