愛星特発
愛星特発の ビニールハウス・温室
愛星特発の ビニールハウス部材
愛星特発の パッカー
Sパッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12996368
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途
軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。
材質
ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
質量(g)
単品:26、袋:260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:32×50×32、袋:110×140×45