愛星特発
愛星特発の ビニールハウス・温室
愛星特発の ビニールハウス部材
愛星特発の パッカー
Sパッカー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12996377
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
用途
軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。
材質
ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
質量(g)
単品:36、袋:220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
単品:38×60×38、袋:130×110×50