ワンタッチパッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12996429 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

日本一の普及率を誇るオリジナル製品。フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、幅広い応用範囲で高い信頼性を持つ。優れた加工技術によって純正素材使用に徹して品質、経済性、共に他の追従を許しません。

用途フィルムを傷つけず、押え強度、耐用年数、着脱の簡単さ、広い応用範囲、どれをとっても高い信頼度は安心してご使用いただけます。 材質ポリエチレン(純正素材)、ステン板バネ5ヶ内装。 質量(g)単品:40、袋:400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:25×150×25、袋:170×150×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする