Sパッカー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 12996517 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。

用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。 適合11mm用 材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。 質量(g)単品:4、袋:80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:55×10×10、袋:100×130×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12996569
2025-07-14
用途:
アニマルネットを支柱に固定する
運輸・通信業

簡単に取付が出来て、また簡単に外せて大変満足しています

1人が参考にしています
2025-07-17
用途:
19ミリのパイプパッカーは作業が大変です。
ヤマサファーム 様 (農・林・水産業)

取り外しが大変ですがこのSパッカーは小さいので作業が楽にできます。

2025-03-11
用途:
支柱に

支柱に防虫ネットを固定するために使用予定です。試行したところしっかり固定できました。

対象商品:
12996544
2024-04-08
用途:
ビニールハウスの内張
その他業種

遮光ネットを内張したりビニールの端の余った部分を止めたりするのに重宝しました。
固さもちょうどいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする