曜日別特売
- Sパッカー 愛星特発 12996569

- Sパッカー 愛星特発 12996569
- Sパッカー 愛星特発 12996569

Sパッカー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:45×35×30、袋:100×100×40
単品:45×35×30、袋:100×100×40
単品:55×10×10、袋:100×130×20
単品:60×15×15、袋:120×130×20
単品:60×18×18、袋:120×120×30
単品:35×25×20、袋:100×90×30
単品:35×28×25、袋:100×100×35
内容量1袋(10個)注文コード12996569品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。

用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。適合25mm用材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。質量(g)単品:17、袋:170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:45×35×30、袋:100×100×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12996569
2025-07-14
用途: アニマルネットを支柱に固定する
運輸・通信業

簡単に取付が出来て、また簡単に外せて大変満足しています

1が参考にしています
2025-07-17
用途: 19ミリのパイプパッカーは作業が大変です。
ヤマサファーム農・林・水産業

取り外しが大変ですがこのSパッカーは小さいので作業が楽にできます。

2025-03-11
用途: 支柱に

支柱に防虫ネットを固定するために使用予定です。試行したところしっかり固定できました。

対象商品 : 12996544
2024-04-08
用途: ビニールハウスの内張
その他業種

遮光ネットを内張したりビニールの端の余った部分を止めたりするのに重宝しました。
固さもちょうどいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする