粘着ローラーミニ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプスペア 注文コード12996894 品番sm@rt-SQA82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は商品タイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

外出前・帰宅時のホコリ取りに
玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー
すぐに使えて磁石ですっきり収納!

材質粘着加工紙 寸法(mm)95×47 テープ幅(mm)95 巻数約54 商品タイプスペア 適合用途衣類 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする