環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 消臭・芳香スプレー
きえーるD ギフトセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用場所
室内
注文コード
12997129
品番
D-KGP-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
この商品は
使用場所
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液とゼリーのギフトセット
用途
ペット用
セット内容
スプレータイプ、ゼリータイプ×2
寸法(mm)
238×272×83
シリーズ
きえーる
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体(ギフトセット)