環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 消臭・芳香スプレー
きえーるD ギフトセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用場所
室内
注文コード
12997147
品番
D-KGS-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
この商品は
使用場所
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液とゼリーのギフトセット
用途
室内用 大
セット内容
室内用スプレー、室内用ゼリータイプ、室内用ゼリータイプミント、洗濯用、排水管用
寸法(mm)
373×280×78
シリーズ
きえーる
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体(ギフトセット)