環境大善
環境大善の 消臭・芳香剤
環境大善の 消臭・芳香スプレー
きえーるD クルマ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100mL)
注文コード
12997156
品番
D-KC-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質
(バイオマスボトル)PE・(スプレー)PP.PE.SUS
寸法(mm)
40×40×142
シリーズ
きえーる
使用場所
車内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体