きえーるD クルマ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(140g) 注文コード12997244 品番D-KC-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。

材質(ボトル)PE・(キャップ)PP・(パッキン)PE 寸法(mm)65×65×62 タイプゼリー シリーズきえーる 香り無香 使用場所車内 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする