きえーるD ペット用

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 12997384 品番 D-KP-1LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液

材質パウチPE・PA 寸法(mm)165×80×280 シリーズきえーる 使用場所ペット用 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12997375
2026-01-28
用途:
床拭きやペットの足や汚れ拭き
South heart 様 (製造業)

匂いもなくなるし、汚れも落とせてペットに安心成分なのが特にいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする